イチネンTASCO
R410A/R32高精度連成計
用途
R410A、R32用
適合
低圧側
表示圧力範囲(MPa)
-0.1~3.8
取付ねじ
(ゲージ)1/8NPT
仕様
R410A、R32飽和温度目盛、振動吸収機能付、0点調整機能付、検査合格証明書(ロット証明)付
外径(Φmm)
(ゲージ)80、(目盛盤)75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48700295
TA141GB
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください