プッシュスタート車用モデルエンジンスターター

プッシュスタート車用モデルエンジンスターター - ユピテル
(1件のレビュー)

プッシュスタート車専用モデル。ロッドアンテナ採用で業界最長の飛びを実現。
表面硬度8Hプラスチック採用の傷つきにくいフロントパネルです。傷つく心配をせずに気兼ねなくお使いいただけます。
ロッドアンテナ採用で業界最長の飛びを実現、離れた場所でも安心の実用通信距離。
バックライトを、白、黄色、紫、水色、赤、緑、青の中から好きな色に設定できます。暗い場所でも液晶画面が見やすいです。
エンジンの始動やドアロック操作の完了、車室内温度など、液晶グラフィック、音階ブザー(ドレミ音)でお知らせします。
通常、車内に取付ける車載アンテナユニットをジャンクションユニットに内蔵しました。

仕様リモコン設定、防滴対応リモコン、ロングライフ設計、車検対応、バックライト搭載、サイレントモード、アイドリング延長機能、電池消耗サイン、アイドリング残時間表示、スリープ機能、リトライ機能、温度センサー質量(g)(リモコン)27(電池含む)、(ジャンクションユニット)91電源電圧12V車専用(DC9V~16V)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(リモコン)31×60×13(突起部含まず)、(ジャンクションユニット)119×33×60(突起部含まず)消費電流(mA)(スリープ時)5以下、(待機時:平均)10以下使用電池(リモコン)リチウム電池CR2025×2(付属)送信出力10mW以下送受信周波数(MHz)429帯動作温度範囲(℃)(リモコン)-10~50、(ジャンクションユニット)-30~85内容量1セット
注意
※取り付け可能な車種(対応車種)、車種別専用ハーネス(別売)の設定がある車種。
※オートマチック(AT)車専用です。マニュアル(MT)車には取り付けはできません。
※12V車で、(-)アース車。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48700313VE-E800PS
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-10
用途: 中古車購入時の取付
自動車・二輪車・自転車関連業

お客様の中古車購入時に車輛用ハーネス、イモビアダプターはいろいろなお店で売っているのですが、本体が見つからずなんとか出荷いただけることを祈って注文しました。
予定日よりだいぶ早くの納品となり、お客様も喜んでおられました。
大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンスターター・キーレス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする