プラ板円切りカッター

プラ板円切りカッター - NTカッタープラ板円切りカッター - NTカッター
(3件のレビュー)

中心にピン穴をあけずにカットが出来ます。アクリルなどのプラ板を直径5cm~20cmの円形に切れます

用途アクリルなどのプラ板。筒状のものに合わせたフタや、筒が通る丸穴をプラ板に開けたり、円を使ったオブジェなどの製作に。トラスコ品番856-2112適合替刃BM-2P内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48703594CP-1P
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-12
用途: アクリル板のカッター
有限会社淡路環境

円状にアクリルを切るのに用いた。
思いのほか切れ味が良かった。
5㎝未満にも対応するべきだと思う。
その為には軸を小さくするべき

対象商品 : 48703594
2017-04-03
用途: アクリル板の切り出し

中心を吸盤で位置決めをするため、中心の精度が取れない。
カッティング時も、吸盤セット後も中心部分には、多少ガタツキが残る。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 48703594
2016-12-04
用途: 趣味の工作

多数あるサークルカッターの中で、この製品は吸盤で保持するのでワークが傷付かず、プラスチック用のP型刃を使う点が個性的。対象は吸盤が張り付く平滑なプラ板に限定されるが、POMの1ミリ厚をくりぬいてみると実に具合が良い。アームから進行方向に張り出した赤い三角の部分がキモでP刃の角度を一定に保持するようだ。付属するプラ板折り棒?はあまり必要と思わないが。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする