八ツ矢工業
でかシダほうき
広いスペースをワイドに効率よく掃けます。大きいけれど軽量なので扱いやすい。作業が楽な長柄タイプ。
用途
学校、工場、工事現場、駐車場、道路、イベントホールなど広いスペースの掃き掃除に最適
全長(mm)
1350
材質
毛:シダ、柄:竹、金具:ポリエチレン
幅(mm)
400
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
※4本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48707268
20080
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200