カート

カート - スーパーメイトカート - スーパーメイト
(9件のレビュー)

バスケット位置とハンドルの位置を低く設定し、より多くの方に快適に利用いただけます。
傘・・杖が2本建てられます。
静電気防止キャスターを標準装置!
先端の大きな杖もたてやすい受け形状。
カートに静電気が溜まるのを防ぐ。
軽量で静音性は高い塗装キャスター

材質(本体)スチール、(ハンドルグリップ)ABS樹脂、(キャスター)ウレタン、(アオリ)PP樹脂、(表面加工)PP粉体塗装寸法(mm)(ネスティング)150質量(kg)9.2車輪幅(mm)32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)514×660×910キャスター径(Φmm)100内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送はできません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48707225VC-705ML
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,500/税込¥2,750
北海道地方数量1につき¥3,400/税込¥3,740
沖縄地方数量1につき¥7,500/税込¥8,250
離島数量1につき¥7,500/税込¥8,250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48707225
2022-01-25
用途: コンビニ店内での使用
卸売・小売業

お年寄りのお客様が多いコンビニなのでこちらを購入しました。
店内がスーパーほど広くない為、こちらのコンパクトなカートが大活躍しています。
お客様もゆっくり買い物をして頂けて大満足です。

対象商品 : 48707225
2022-04-16
用途: 図書館内での利用者の図書の移動
豊前市立図書館サービス業

すべりが非常によく、動きが良い。
利用者にも好評である。
大変よい買い物をしたと思う。

対象商品 : 48707225
2021-11-05
用途: 買い物に行く時用
飲食業

公道で使うと振動と音が気になるが気に入っています。

1が参考にしています
対象商品 : 48707225
2021-07-02
用途: 荷物を運ぶ時
医療法人十善会 医療・福祉・介護関連業

価格面で、もう少し安価な価格で購入できれば、あと数台欲しいかったです。ほとんどの買い物カートが現在、1万円以上しますから、なかなか購入しずらいです。

対象商品 : 48707225
2021-07-08
用途: 荷物の運搬

スーパーマーケットによくある普通のタイプです お安く買えました ありがとうございました。

対象商品 : 48707225
2021-02-22
用途: 利用者様の荷物の運搬用として

コンパクトなカートで、小回りもきいてとても使いやすいです。
大量の荷物を運ぶのに重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 48707225
2020-06-08
用途: 施設内での洗濯物の移動
医療・福祉・介護関連業

なめらかに動き、使い勝手も良く、評判も良いです。スーパーとかで使われているので、みんなも違和感がなさそうです。

対象商品 : 48707225
2019-12-12
用途: お客様が買い物時に使用。
卸売・小売業

作りもしっかりしているので長く使えそうです。
かごがついていて荷物も載せやすく使い勝手もよさそうです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショッピングカート・かご・バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする