ダヴ モイスチャーケアコンディショナー

ダヴ モイスチャーケアコンディショナー - ユニリーバ・ジャパンダヴ モイスチャーケアコンディショナー - ユニリーバ・ジャパンダヴ モイスチャーケアコンディショナー - ユニリーバ・ジャパンダヴ モイスチャーケアコンディショナー - ユニリーバ・ジャパンダヴ モイスチャーケアコンディショナー - ユニリーバ・ジャパンダヴ モイスチャーケアコンディショナー - ユニリーバ・ジャパン
(1件のレビュー)

モイスチャーミルクEXが髪になじんで内側まで浸透し、うるおいを届ける。
髪の外側をベールのようにつつみこみ、うるおいを守る。
ダヴの2Wayケアで、髪の内側も外側もうるおいケア。
うっとりするほど、なめらかな髪へ。

使用場所浴室
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48713263-1個(350g)詰替
オープン
349
384(税込)
当日出荷
48714103-1個(700g)詰替
オープン
599
659(税込)
当日出荷
48714286-1個(500g)ポンプ
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48713263
2021-06-09
用途: しゃんぷーするとき
農・林・水産業

^しゃんぷーする時いいかおりがして手ざわりが
すごくいいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする