ダヴ ダメージケアコンディショナー

ダヴ ダメージケアコンディショナー - ユニリーバ・ジャパンダヴ ダメージケアコンディショナー - ユニリーバ・ジャパン

自然由来のマカダミアナッツオイル(保湿成分)配合処方。
ダメージを受けやすい毛先まで浸透し、内側を補修・保湿。
パーマ・カラーで傷んだキューティクルを補修・保護。
ダヴの2Wayケアで、傷んだ髪の内側も外側もしっかり補修・保護。

使用場所浴室
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48713272-1個(350g)詰替
オープン
349
384(税込)
当日出荷
48714112-1個(700g)詰替
オープン
取扱い終了
返品不可
48714383-1個(500g)ポンプ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする