hadakara(ハダカラ) 液体 ボディソープ フレッシュフローラルの香り 各種 吸着保湿

hadakara(ハダカラ) 液体 ボディソープ フレッシュフローラルの香り 各種 吸着保湿 - LION(ライオン)hadakara(ハダカラ) 液体 ボディソープ フレッシュフローラルの香り 各種 吸着保湿 - LION(ライオン)hadakara(ハダカラ) 液体 ボディソープ フレッシュフローラルの香り 各種 吸着保湿 - LION(ライオン)hadakara(ハダカラ) 液体 ボディソープ フレッシュフローラルの香り 各種 吸着保湿 - LION(ライオン)
(2件のレビュー)

保湿成分が洗い流されない※ボディソープ。
吸着保湿テクノロジーで保湿成分を肌にしっかり吸着させ、高い保湿効果を発揮する。洗うたびうるおいを与え、やわらかな素肌へ。
※メーカー比
1.吸着保湿テクノロジーで、保湿成分が洗い流されない※
ボディソープ泡立て時には、保湿成分が肌に吸着しやすい形(保湿成分複合体)に変化します。すすぎ時には、汚れを落としさっぱり洗いあがりますが、保湿成分複合体は肌に吸着して洗い流されません。洗浄後は、保湿成分複合体が肌をベールのように覆います。洗うたびに肌にうるおいを与え、やわらかな肌へ仕上げます。
2.きめ細かく濃密な泡
肌に吸い付く濃密な泡のパックが、汚れは落とし、さっぱり洗い上げます。
3.家族で使えます
お子さまのデリケートな肌にもお使いいただけます。
『フレッシュフローラルの香り』
~清潔感のあるジャスミンやガーデニアに、みずみずしいアップルやペアをプラス。爽やかなフローラルの香りです。~

注意
※肌に傷、はれもの、湿疹等異常のあるときは使用しない。
※使用中、赤み、はれ、かゆみ、刺激等の異常が現れたときは使用を中止し、商品を持参し医師に相談する。
※目に入ったときは、すぐに洗い流す。
※乳幼児や認知症の方の誤飲等を防ぐため、置き場所に注意する。
※極端に高温、低温になる場所や、直射日光の当たる場所には置かない。泡質をよくする成分を多く含むため、保管条件によっては粒状のものが生じる場合がありますが、品質に問題はありません。
※つめかえ用は環境に配慮した薄型容器を使用しているので、持ち運びや保管時の破損に注意する。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
香り
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
正面48713744-1個(500mL)本体フレッシュフローラルしっとり仕上がりタイプ
オープン
439
483(税込)
当日出荷
-
48713498-1個(360mL)詰替フローラルブーケしっとり仕上がりタイプ
オープン
379
417(税込)
当日出荷
-
48456566-1個(800mL)-フレッシュフローラルの香り詰替え用
オープン
639
703(税込)
取扱停止中
2026
0429日まで
48713954-1個(500mL)本体フルーツガーデンしっとり仕上がりタイプ
オープン
取扱い終了
-
48713507-1個(360mL)詰替フルーツガーデンしっとり仕上がりタイプ
オープン
取扱い終了
-
693432521個(1080mL)詰替フローラルブーケしっとり仕上がりタイプ
オープン
取扱い終了
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48456566-733315484903301378471- ハダカラ モイスト ボディケアソープ 液体タイプ フレッシュフローラルの香り 各種 LION(ライオン) 73331548ハダカラ モイスト ボディケアソープ 液体タイプ フレッシュフローラルの香り 各種LION(ライオン)1個(750mL)
889
税込978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48713507
2018-06-29
用途: 通常のボディーソープとして使用
サービス業

特に問題なく使えております。このような日用品があることもモノタロウが便利な理由の一つと言えます。

対象商品 : 48713498
2018-01-19
用途: 入浴
田中電工建設業・工事業

洗い心地が良くなめらかです。香りも気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする