麗白 ハトムギ化粧水

麗白 ハトムギ化粧水 - 熊野油脂麗白 ハトムギ化粧水 - 熊野油脂
(6件のレビュー)

天然保湿成分 ハトムギエキス配合。毎日使えてお肌ぷるぷる。透き通るようなみずみずしい素肌へ。
ハトムギの美肌効果で美しく透き通るようなお肌に導きます。
かさつきがちなお肌にもたっぷりうるおいを補給。みずみずしくキメ細かいお肌に整えます。
大容量なので、お風呂上がりなど全身にたっぷりとお使いいただけます。
お肌にやさしい弱酸性・無着色・無鉱物油。

タイプ本体 大容量シリーズ麗白ハトムギ内容量1個(1000mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48718093-
オープン
739
813(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48718093
2024-05-08
用途: 朝の洗顔後や風呂上りに
同進金属工業株式会社

朝の洗顔後や風呂上りに使っています。しっとりとして、もっちりとして保湿力もあるような感じがします。ポンプ式で沢山出るのでスプレー式の容器に入れ替えて使っています。

対象商品 : 48718093
2024-03-20
用途: ローションパックに使っています。
卸売・小売業

通販他社よりはお高いのですが、クーポンを利用してモノタロウさんで
購入することが増えました。ローションパックように惜しげもなく使っています。

1が参考にしています
対象商品 : 48718093
2023-04-17
用途: ローションパックに使っています。
卸売・小売業

佐伯ちず先生のローションパックに、使っています。
一週間で使い切れる大きさのタッパに、たっぷりのお水と、こちらのハトムギ化粧水を適量を
入れてコットンを浸しておきます。そのあとこの化粧水をハンドプレスをしてから、
「本当のスキンケア」に入ります。そういう使い方で、1Lサイズが5ヶ月強もちます。

対象商品 : 48718093
2021-10-06
用途: 入浴後
農・林・水産業

たっぷり全身に惜しげなく、しっとりして寒く乾燥する季節に、とってもうるおいます。

2021-01-15
用途: 普段のお手入れに
藤本製作所製造業

量が多いので、パシャパシャと肌に大量につけてます。翌朝はモチモチでお気に入りです。またリピ予定です♪

対象商品 : 48718093
2020-05-27
用途: 量が多くてコスパも高い
不動産業

肌の落ち着きは、感じられます。
お値段も手頃で、量も大いので、コスパも高く、満足です
しかしながら、ポンプを押した時に 結構液体が飛び散るので、ノズルの改良が必要な感じです。それで4つ星としました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基礎化粧品・美容液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする