ドライペット ぐんぐん吸いこむ大判シート

ドライペット ぐんぐん吸いこむ大判シート - エステー
(2件のレビュー)

大判シートが気になる収納空間の湿気・ニオイを面ですばやく吸収し、快適に保ちます。
大判シート2枚入なので、敷く・かぶせる・すきまに入れるなど幅広い用途で自由に使えます。
天日に干すことで除湿効果が再生し、くり返し使えます。

用途押入れ、クローゼット、洋服ダンス、衣装ケース、下駄箱、流しの下、すのこの下など湿気の気になる収納空間の除湿成分B型シリカゲル吸湿量(mL)約70/1枚(25℃、湿度90%の場合)アズワン品番64-1233-21商品タイプシートタイプ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48720708-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48720708
2022-05-21
用途: 羽毛蒲団の収納に。

羽毛蒲団の収納袋に入れて使っています。ちょうどシーズンが終わったので購入してみました。晩秋まで持つかな?

1が参考にしています
対象商品 : 48720708
2021-12-04
用途: 隙間の除湿
建設業・工事業

サビが浮きかけていた箇所が、湿気が無くなったお陰か腐食が止まったように感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする