NIC(エヌアイシ・オートテック)
トラスボルト/ステンレス製 (M5)
(1件のレビュー)
ねじ径
M5
材質
SUS XM7
寸法L(mm)
10
寸法D(mm)
11.8
表面処理
なし
寸法K(mm)
3.1
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48711233
TSBS-05-10
1個
5.0
¥
24
¥
20
¥
22
(税込)
当日出荷
71372081
TSBS-05-10 50個入
1袋(50個)
5
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください