曜日別特売

ソフトニトリル手袋(粉無)

ソフトニトリル手袋(粉無) - 帝人フロンティア(NI帝人)
(2件のレビュー)

極薄で手にぴったりフィットします。伸縮性に優れ、圧力感が少なく長時間の作業に最適です。耐油性、引張強度、突刺強度に優れたニトリル合成ゴム手袋です。食品衛生法適合商品(厚生省告示第370号)

厚さ(mm)0.10±0.02材質ニトリル合成ゴム入数(枚)100規格食品衛生法適合入数(双)100機能耐油・耐薬品全長(cm)約24粉有無粉なしエンボス加工外側指先エンボス食品衛生法適合内容量1箱(100枚)
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31270324NBR-PF8WLホワイトL8.42110.5
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
31270349NBR-PF8WMホワイトM8.318.89.4
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
31270358NBR-PF8WSホワイトS7.816.88.4
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
31270367NBR-PF8WSSホワイトSS7.415.27.6
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
48707663NBR-PF8BブルーSS7.415.27.6
オープン
取扱い終了
48707672NBR-PF8BブルーS7.816.88.4
オープン
取扱い終了
48707688NBR-PF8BブルーM8.318.89.4
オープン
取扱い終了
48707697NBR-PF8BブルーL8.42110.5
オープン
取扱い終了
48707706NBR-PF8BブルーLL8.622.611.3
オープン
取扱い終了
48707715NBR-PF8WホワイトSS7.415.27.6
オープン
取扱い終了
48707724NBR-PF8WホワイトS7.816.88.4
オープン
取扱い終了
48707733NBR-PF8WホワイトM8.318.89.4
オープン
取扱い終了
48707742NBR-PF8WホワイトL8.42110.5
オープン
取扱い終了
48707758NBR-PF8WホワイトLL8.622.611.3
オープン
取扱い終了
31270340NBR-PF8WLLホワイトLL8.622.611.3
3,704
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48707672
2017-04-30
用途: ペンキ塗装

溶剤に浸しても問題なく使用出来ました。汗をかいても肌離れが良いと思います。

対象商品 : 48707697
2017-05-16
用途: 塗装作業

ホームセンターで買ったものよりも、丈夫でした。次回もリピートしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする