曜日別特売

ダストBOX-S

ダストBOX-S - サンカダストBOX-S - サンカダストBOX-S - サンカ
(4件のレビュー)

自治体や企業向けの大型ダストボックスです。

容量(L)330材質本体/スチール、扉/SUS430質量(kg)24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×605×960RoHS指令(10物質対応)対応フタの種類取手式商品タイプ本体+フタ内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例48711285CS-01溶融亜鉛メッキ
オープン
57,980
63,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
※使用例48711294CS-20溶融亜鉛メッキ
オープン
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
※使用例48711303CS-02静電焼付塗装
オープン
56,980
62,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-12-20
用途: カラス等鳥類対策
農・林・水産業

期待通りの商品です。半年間使いましたが、鳥類が来ることもなくなり、十分の効果があります。もちろん、破損等もしていません。

対象商品 : 48711294
2020-08-18
用途: 事業所用ごみ回収置き場
建設業・工事業

丁度良い大きさで、全体を覆っているのでカラス等の悪戯も無く良いです。

対象商品 : 48711294
2020-03-13
用途: 屋外でのゴミの一時保管
農・林・水産業

期待通りの製品です、特段の問題は見つかりません。なお、特筆すべきメリットもありません。

対象商品 : 48711294
2018-08-04
用途: ゴミの集荷用として使用
ユニ建材有限会社鉱業

キチンと集約でき、中身も確認できるので満足してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする