曜日別特売

ダストBOX-S スリムタイプ

ダストBOX-S スリムタイプ - サンカダストBOX-S スリムタイプ - サンカ

自治体や企業向けの大型ダストボックスです。

容量(L)170材質溶融亜鉛メッキ形状角形質量(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×605×960RoHS指令(10物質対応)対応フタの種類取手式商品タイプ本体+フタ内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例48711312CS-03シルバー溶融亜鉛メッキ
オープン
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
※使用例48711328CS-04黒塗装静電焼付塗装
オープン
36,980
40,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする