曜日別特売

ダストBOX-S 横型

ダストBOX-S 横型 - サンカ
(1件のレビュー)

自治体や企業向けの大型ダストボックスです。

容量(L)160材質溶融亜鉛メッキ形状角形質量(kg)15シルバー表面処理静電焼付塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)705×450×710RoHS指令(10物質対応)対応フタの種類取手式商品タイプ本体+フタ内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48711337CS-05
オープン
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48711337
2020-09-11
用途: カラス等にごみ袋を荒らされて困惑しその防止策として使用している。

家庭用として使用してますサイズは適当でした。蓋の取付(ストッパー)、材料ステンレス製で製作され良いのですが塗装仕上げでなく、亜鉛メッキ(ドブズケ)製が有ると選択肢が増えて有難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする