バスク キッチンペール45L

バスク キッチンペール45L - 橋本達之助工芸バスク キッチンペール45L - 橋本達之助工芸バスク キッチンペール45L - 橋本達之助工芸

木目調のダストボックス。
前後2枚構成の上蓋付き。
手前側の蓋を後方にスライドさせると開閉できます。
キャスターは底板部を少し上に上げて取り付けているので外からは見にくくなっています。
内側には、ポリ袋を押さえるストッパーが付いているので、45リットル用のポリ袋を装着できます。
20Lの袋なら、2つ付けて分別ゴミ箱にすることも可能。

容量(L)45材質MDF(プリント紙化粧繊維板)、ウレタン塗装形状角型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×440×620RoHS指令(10物質対応)対応フタの種類スライド式商品タイプ本体+フタ内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48711407BSK-KPL-45LBWブラウン
14,000
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48711416BSK-KPL-45LBKブラック
14,000
13,980
15,378(税込)
44日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする