壁掛けダストボックス マグネットシート付

壁掛けダストボックス マグネットシート付 - 伊勢藤壁掛けダストボックス マグネットシート付 - 伊勢藤壁掛けダストボックス マグネットシート付 - 伊勢藤壁掛けダストボックス マグネットシート付 - 伊勢藤
(3件のレビュー)

持ち運びやすい取っ手付き。
そのまま床置きもできます。
フックまたはマグネットを使用して壁掛け可能。

容量(L)9材質(本体・フック)ポリプロピレン、(ストッパー)スチロール樹脂形状半円寸法(mm)284×163×320耐荷重(kg)(フック使用時)7.5、(マグネット使用時)3RoHS指令(10物質対応)対応フタの種類フタなし商品タイプ本体内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48711425I-525WHホワイト
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
48711434I-525BRブラウン
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48711425
2022-05-02
用途: 事務机やロッカーに貼付しゴミ箱として使用

大きさがちょうどよく使い勝手が良い。
また半円形であるため出っ張りが抑えられるので邪魔にもならない。

1が参考にしています
対象商品 : 48711425
2020-10-15
用途: ゴミ捨て
電気・ガス・熱供給・水道業

少々高いと思ったが、机にマグネットで付けられるのはこれしか無かった。邪魔にならず使い心地は非常に良い。

対象商品 : 48711434
2020-03-30
用途: 中学生の息子のワークデスクにくっつけて。
その他業種

鉄製フレームのワークデスクにくっつけて使っています。
床に置かないので掃除が楽で、ゴミ箱がデスク天板に近いのでゴミを捨てやすいようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする