寅壱
ミニ襟長袖ポロシャツ 1015-614
アクセントのミニ衿は形態安定仕様。消臭加工でいつもクリーンな印象。
衿部分形態安定仕様つねにシャープな衿元イメージをキープします。
混率(%)
表:ポリエステル100(ディンプルメッシュ)
仕様
汗止めテープ(サテンプリント入り)、ロゴ刻印入りボタン、左右マジックテープ付胸ポケット、左袖ブランドルネーム付ペン差し、脇消臭テープ、袖口リブ仕様
種別
長袖ポロシャツ
タイプ
吸汗速乾、消臭
袖丈
長袖
内容量
1着
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48721234
1015-614
黒
M
オープン
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48721243
1015-614
黒
L
オープン
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48721252
1015-614
黒
LL
オープン
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48721268
1015-614
黒
3L
オープン
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48721277
1015-614
黒
4L
オープン
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48721286
1015-614
黒
5L
オープン
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48721295
1015-614
濃紺
M
オープン
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48721304
1015-614
濃紺
L
オープン
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48721313
1015-614
濃紺
LL
オープン
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48721322
1015-614
濃紺
3L
オープン
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48721347
1015-614
濃紺
5L
オープン
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48721356
1015-614
白
M
オープン
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48721365
1015-614
白
L
オープン
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48721374
1015-614
白
LL
オープン
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48721383
1015-614
白
3L
オープン
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48721392
1015-614
白
4L
オープン
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48721408
1015-614
白
5L
オープン
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48721417
1015-614
シルバー
M
オープン
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48721426
1015-614
シルバー
L
オープン
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48721435
1015-614
シルバー
LL
オープン
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48721444
1015-614
シルバー
3L
オープン
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48721453
1015-614
シルバー
4L
オープン
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48721462
1015-614
シルバー
5L
オープン
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48721173
1015-614
薄紫
M
オープン
取扱い終了
返品不可
48721182
1015-614
薄紫
L
オープン
取扱い終了
返品不可
48721198
1015-614
薄紫
LL
オープン
取扱い終了
返品不可
48721207
1015-614
薄紫
3L
オープン
取扱い終了
返品不可
48721216
1015-614
薄紫
4L
オープン
取扱い終了
返品不可
48721225
1015-614
薄紫
5L
オープン
取扱い終了
返品不可
48721338
1015-614
濃紺
4L
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください