寅壱
ウーリーニッカ靴下 1100-909
(1件のレビュー)
地下足袋にも対応した指付。
ソフトで伸縮性にすぐれたワーク専用靴下。
サイズ
フリー
内容量
1足
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
混率(%)
サイズ(cm)
指タイプ
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48726168
1100-909
エンジ
ナイロン100
25~27
指付
1足
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
48726177
1100-909
コン
ナイロン100
25~27
指付
1足
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48726186
1100-909
淡ブルー
ナイロン100
25~27
指付
1足
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
48726195
1100-909
ムラサキ
ナイロン100
25~27
指付
1足
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48726204
1100-909
濃コン
ナイロン100
25~27
指付
1足
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
48726213
1100-909
白
ナイロン100
25~27
指付
1足
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
43日以内出荷
返品不可
48726222
1100-909
赤
ナイロン100
25~27
指付
1足
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
48726238
1100-909
イエロー
ナイロン100
25~27
指付
1足
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
39日以内出荷
返品不可
48726247
1100-909
グリーン
ナイロン100
25~27
指付
1足
オープン
取扱い終了
返品不可
48726256
1100-909
ピンク
ナイロン100
25~27
指付
1足
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください