曜日別特売

新型パイロットジャンパー 2530-129

新型パイロットジャンパー 2530-129 - 寅壱
(1件のレビュー)

衿ボア付きで、中綿仕様の防寒アイテム。
着ぶくれしないスレンダーなラインも両立。
衿ボア(取り外しカンタン)
裏キルト仕様
携帯電話対応内ポケット
左袖ペン差し付
袖はフライス&ボタン
防寒性、デザイン性UP!!
衿ボアを外すと
スタンドカラー
おしゃれなフロントファスナー
シンサレートロゴ入り両脇フロントポケット
裾脇シャーリング仕様

混率(%)表:ポリエステル85・綿15(静電防止素材)、裏キルト:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100(シンサレート)種別ジャンパー内容量1着
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
487561462530-129M
10,500
取扱い終了
返品不可
487561552530-129L
10,500
取扱い終了
返品不可
487561642530-129LL
10,500
取扱い終了
返品不可
487561732530-1293L
10,500
取扱い終了
返品不可
487561822530-1294L
10,500
取扱い終了
返品不可
487561982530-1295L
10,500
取扱い終了
返品不可
487562072530-129濃紺M
10,500
取扱い終了
返品不可
487562162530-129濃紺L
10,500
取扱い終了
返品不可
487562252530-129濃紺LL
10,500
取扱い終了
返品不可
487562342530-129濃紺3L
10,500
取扱い終了
返品不可
487562432530-129濃紺4L
10,500
取扱い終了
返品不可
487562522530-129濃紺5L
10,500
取扱い終了
返品不可
487562682530-129M
10,500
取扱い終了
返品不可
487562772530-129L
10,500
取扱い終了
返品不可
487562862530-129LL
10,500
取扱い終了
返品不可
487562952530-1293L
10,500
取扱い終了
返品不可
487563042530-1294L
10,500
取扱い終了
返品不可
487563132530-1295L
10,500
取扱い終了
返品不可
487563222530-129シルバーM
10,500
取扱い終了
返品不可
487563382530-129シルバーL
10,500
取扱い終了
返品不可
487563472530-129シルバーLL
10,500
取扱い終了
返品不可
487563562530-129シルバー3L
10,500
取扱い終了
返品不可
487563652530-129シルバー4L
10,500
取扱い終了
返品不可
487563742530-129シルバー5L
10,500
取扱い終了
返品不可
487563832530-129スミグレーM
10,500
取扱い終了
返品不可
487563922530-129スミグレーL
10,500
取扱い終了
返品不可
487564082530-129スミグレーLL
10,500
取扱い終了
返品不可
487564172530-129スミグレー3L
10,500
取扱い終了
返品不可
487564262530-129スミグレー4L
10,500
取扱い終了
返品不可
487564352530-129スミグレー5L
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48756225
2020-10-23
用途: 電気工事作業
杉村電工建設業・工事業

生地も丈夫で、非常に暖かいです。会社の専用防寒着にする予定で、何着か購入したいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする