寅壱
超ロング胴付八分 2530-415
裾はファスナー、腰は胴付。
進化するトビの代名詞的なアイテム。
オリジナル裏地
胴部分ファスナー式内ポケット
コインポケット
斜めポケット
裾ファスナー、裏地はメッシュ仕様
混率(%)
ポリエステル90・綿10(静電防止素材)
種別
ニッカズボン
内容量
1本
バスケットに入れる
43
件中 1~43件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48767267
2530-415
濃紺
73
14
¥
10,180
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48767276
2530-415
濃紺
76
14
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
48767285
2530-415
濃紺
79
14
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
48767294
2530-415
濃紺
82
14
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48767303
2530-415
濃紺
85
14
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48767312
2530-415
濃紺
90
14
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
48767328
2530-415
濃紺
95
14
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48767337
2530-415
濃紺
100
14
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48767258
2530-415
濃紺
70
14
¥
9,840
取扱い終了
返品不可
48767346
2530-415
濃紺
105
14
オープン
取扱い終了
返品不可
48767355
2530-415
濃紺
110
14
オープン
取扱い終了
返品不可
48767364
2530-415
濃紺
115
14
オープン
取扱い終了
返品不可
48767373
2530-415
濃紺
120
14
オープン
取扱い終了
返品不可
48767382
2530-415
濃紺
125
14
オープン
取扱い終了
返品不可
48767398
2530-415
濃紺
130
14
オープン
取扱い終了
返品不可
48767407
2530-415
白
70
15
¥
9,840
取扱い終了
48767416
2530-415
白
73
15
¥
10,180
取扱い終了
返品不可
48767425
2530-415
白
76
15
オープン
取扱い終了
返品不可
48767434
2530-415
白
79
15
オープン
取扱い終了
返品不可
48767443
2530-415
白
82
15
オープン
取扱い終了
返品不可
48767452
2530-415
白
85
15
オープン
取扱い終了
返品不可
48767468
2530-415
白
90
15
オープン
取扱い終了
返品不可
48767477
2530-415
白
95
15
オープン
取扱い終了
返品不可
48767486
2530-415
白
100
15
オープン
取扱い終了
返品不可
48767495
2530-415
白
105
15
オープン
取扱い終了
返品不可
48767504
2530-415
白
110
15
オープン
取扱い終了
48767513
2530-415
白
115
15
オープン
取扱い終了
返品不可
48767522
2530-415
白
120
15
オープン
取扱い終了
返品不可
48767538
2530-415
白
125
15
オープン
取扱い終了
返品不可
48767547
2530-415
白
130
15
オープン
取扱い終了
返品不可
48767556
2530-415
シルバー
70
37
¥
9,840
取扱い終了
返品不可
48767565
2530-415
シルバー
73
37
¥
10,180
取扱い終了
返品不可
48767574
2530-415
シルバー
76
37
オープン
取扱い終了
返品不可
48767583
2530-415
シルバー
79
37
オープン
取扱い終了
返品不可
48767592
2530-415
シルバー
82
37
オープン
取扱い終了
返品不可
48767608
2530-415
シルバー
85
37
オープン
取扱い終了
返品不可
48767617
2530-415
シルバー
90
37
オープン
取扱い終了
48767626
2530-415
シルバー
95
37
オープン
取扱い終了
返品不可
48767635
2530-415
シルバー
100
37
オープン
取扱い終了
返品不可
48767644
2530-415
シルバー
105
37
オープン
取扱い終了
返品不可
48767653
2530-415
シルバー
110
37
オープン
取扱い終了
48767662
2530-415
シルバー
115
37
オープン
取扱い終了
返品不可
48767678
2530-415
シルバー
120
37
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください