長袖シャツ 3920-125
ミニヘリンボーンの表面感で、大人っぽい着こなし。
鎧を思わせるシャープな表情が、”出来る男”を演出する。
丈夫で、イージーケア性にすぐれた素材
ニュアンスのあるミニヘリンボーン
ホワイトカーボン制電糸を使用
衿裏配色
肩部は二重補強縫い
プリーツ仕様で収納力のある左胸ポケット
左袖ペン差し付
袖裏配色
混率(%)ポリエステル100(ミニヘリンボーン)
仕様右胸ファスナーポケットにリベット補強
種別長袖シャツ
タイプ制電、高強度
袖丈長袖
内容量1着