寅壱
防寒ミリタリージャケット 3994-124
(1件のレビュー)
ソフトな風合いと吸汗性のある綿素材
表面は味わいのあるヘリンボーン柄
中綿キルト仕様
両胸フラップポケット
衿裏フライス仕様
中綿キルト仕様
混率(%)
表:綿100(ヘリンボン)、裏:ポリエステル100(タフタ)、中綿:ポリエステル100、衿裏・袖口リブ:アクリル100
仕様
前立ファスナースライダー、右袖刺繍ネーム、左袖ペン差し付、左胸内ポケット、両脇逆玉縁ポケット
種別
ジャケット
タイプ
保温性
内容量
1着
全24種類を絞り込む
色
コン
トビ茶
ベージュ
黒
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48789983
3994-124
ベージュ
LL
¥
6,810
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48790008
3994-124
ベージュ
4L
¥
7,150
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48790017
3994-124
ベージュ
5L
¥
7,320
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48790148
3994-124
トビ茶
M
オープン
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48789965
3994-124
ベージュ
M
¥
6,810
取扱い終了
返品不可
48789974
3994-124
ベージュ
L
¥
6,810
取扱い終了
返品不可
48789992
3994-124
ベージュ
3L
¥
6,980
取扱い終了
返品不可
48790026
3994-124
コン
M
¥
6,810
取扱い終了
返品不可
48790035
3994-124
コン
L
¥
6,810
取扱い終了
返品不可
48790044
3994-124
コン
LL
¥
6,810
取扱い終了
返品不可
48790053
3994-124
コン
3L
¥
6,980
取扱い終了
返品不可
48790062
3994-124
コン
4L
¥
7,150
取扱い終了
返品不可
48790078
3994-124
コン
5L
¥
7,320
取扱い終了
返品不可
48790087
3994-124
黒
M
¥
6,810
取扱い終了
返品不可
48790096
3994-124
黒
L
¥
6,810
取扱い終了
返品不可
48790105
3994-124
黒
LL
¥
6,810
取扱い終了
返品不可
48790114
3994-124
黒
3L
¥
6,980
取扱い終了
返品不可
48790123
3994-124
黒
4L
¥
7,150
取扱い終了
返品不可
48790132
3994-124
黒
5L
¥
7,320
取扱い終了
返品不可
48790157
3994-124
トビ茶
L
オープン
取扱い終了
返品不可
48790166
3994-124
トビ茶
LL
オープン
取扱い終了
返品不可
48790175
3994-124
トビ茶
3L
オープン
取扱い終了
返品不可
48790184
3994-124
トビ茶
4L
オープン
取扱い終了
返品不可
48790193
3994-124
トビ茶
5L
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください