寅壱
ブルゾン 4040-124
吸汗性にすぐれたコットン100%素材
摩擦にもタフな機能を発揮
光沢感のあるオックスフォード
左胸内ポケット
混率(%)
綿100(オックスフォード)
仕様
衿裏、ポケット雨ブタ、袖口裏には、アクセントカラー、マジックテープ付雨ブタポケット、袖ペン差し付、背身ノーフォーク仕様、マジックテープ付袖口アジャスター、裾脇シャーリング
種別
ブルゾン
タイプ
吸汗性
内容量
1着
全42種類を絞り込む
色
選択してください
オレンジ
シルバー
ディープグレー
ベージュ
紺
赤
黒
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
42種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48790446
4040-124
ベージュ
M
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48790464
4040-124
ベージュ
LL
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48790473
4040-124
ベージュ
3L
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48790482
4040-124
ベージュ
4L
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48790498
4040-124
ベージュ
5L
オープン
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48790543
4040-124
紺
4L
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48790552
4040-124
紺
5L
オープン
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48790568
4040-124
黒
M
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48790586
4040-124
黒
LL
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48790604
4040-124
黒
4L
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48790613
4040-124
黒
5L
オープン
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48790692
4040-124
シルバー
L
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48790708
4040-124
シルバー
LL
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48790717
4040-124
シルバー
3L
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48790726
4040-124
シルバー
4L
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48790735
4040-124
シルバー
5L
オープン
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48790744
4040-124
ディープグレー
M
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48790762
4040-124
ディープグレー
LL
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48790778
4040-124
ディープグレー
3L
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48790796
4040-124
ディープグレー
5L
オープン
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48790805
4040-124
オレンジ
M
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48790832
4040-124
オレンジ
3L
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48790848
4040-124
オレンジ
4L
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48790857
4040-124
オレンジ
5L
オープン
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48790455
4040-124
ベージュ
L
オープン
取扱い終了
返品不可
48790507
4040-124
紺
M
オープン
取扱い終了
返品不可
48790516
4040-124
紺
L
オープン
取扱い終了
返品不可
48790525
4040-124
紺
LL
オープン
取扱い終了
返品不可
48790534
4040-124
紺
3L
オープン
取扱い終了
返品不可
48790577
4040-124
黒
L
オープン
取扱い終了
返品不可
48790595
4040-124
黒
3L
オープン
取扱い終了
返品不可
48790622
4040-124
赤
M
オープン
取扱い終了
返品不可
48790638
4040-124
赤
L
オープン
取扱い終了
返品不可
48790647
4040-124
赤
LL
オープン
取扱い終了
返品不可
48790656
4040-124
赤
3L
オープン
取扱い終了
返品不可
48790665
4040-124
赤
4L
オープン
取扱い終了
返品不可
48790674
4040-124
赤
5L
オープン
取扱い終了
返品不可
48790683
4040-124
シルバー
M
オープン
取扱い終了
返品不可
48790753
4040-124
ディープグレー
L
オープン
取扱い終了
返品不可
48790787
4040-124
ディープグレー
4L
オープン
取扱い終了
返品不可
48790814
4040-124
オレンジ
L
オープン
取扱い終了
返品不可
48790823
4040-124
オレンジ
LL
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください