曜日別特売

長袖シャツ 4309-125

長袖シャツ 4309-125 - 寅壱長袖シャツ 4309-125 - 寅壱長袖シャツ 4309-125 - 寅壱長袖シャツ 4309-125 - 寅壱長袖シャツ 4309-125 - 寅壱長袖シャツ 4309-125 - 寅壱長袖シャツ 4309-125 - 寅壱長袖シャツ 4309-125 - 寅壱

ポリエステル素材の軽快さ。
シックな印象の素材で高級感を演出。
風合い、色合いも個性的な変わり織りヘリンボーン生地
シャープ&ジェントリーなピンストライプ柄
タフですぐれた耐洗濯性をキープ
メタルボタンがアクセントに。
軽やかに着られる都会顔シャツ。
ドットボタン付雨ブタ胸ポケット
袖ペン差し付
袖口アジャスター

混率(%)ポリエステル100(変わり織りピンストライプ)種別長袖シャツ袖丈長袖内容量1着
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
487917064309-125エンジM
3,920
3,890
4,279(税込)
4日以内出荷
返品不可
487917154309-125エンジL
3,920
3,890
4,279(税込)
4日以内出荷
返品不可
487917674309-125濃紺M
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
487917764309-125濃紺L
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
487917854309-125濃紺LL
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
487918284309-125シルバーM
6,350
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
487918374309-125シルバーL
6,350
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
487918464309-125シルバーLL
6,350
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
487918824309-125オリーブブラウンM
3,920
3,890
4,279(税込)
4日以内出荷
返品不可
487918984309-125オリーブブラウンL
3,920
3,890
4,279(税込)
4日以内出荷
返品不可
487919164309-125オリーブブラウン3L
4,090
3,990
4,389(税込)
4日以内出荷
返品不可
487919434309-125鳶茶M
6,350
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
487919524309-125鳶茶L
6,350
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
487919684309-125鳶茶LL
6,350
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
487919774309-125鳶茶3L
6,350
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
487920044309-125スミグレーM
6,520
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
487920134309-125スミグレーL
6,520
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
487917244309-125エンジLL
3,920
取扱い終了
返品不可
487917334309-125エンジ3L
4,090
取扱い終了
返品不可
487917424309-125エンジ4L
4,260
取扱い終了
返品不可
487917584309-125エンジ5L
4,430
取扱い終了
返品不可
487917944309-125濃紺3L
6,350
取扱い終了
返品不可
487918034309-125濃紺4L
6,350
取扱い終了
返品不可
487918124309-125濃紺5L
6,350
取扱い終了
返品不可
487918554309-125シルバー3L
6,520
取扱い終了
返品不可
487918644309-125シルバー4L
6,520
取扱い終了
返品不可
487918734309-125シルバー5L
6,520
取扱い終了
返品不可
487919074309-125オリーブブラウンLL
3,920
取扱い終了
返品不可
487919254309-125オリーブブラウン4L
4,260
取扱い終了
返品不可
487919344309-125オリーブブラウン5L
4,430
取扱い終了
返品不可
487919864309-125鳶茶4L
6,350
取扱い終了
返品不可
487919954309-125鳶茶5L
6,520
取扱い終了
返品不可
487920224309-125スミグレーLL
6,860
取扱い終了
返品不可
487920384309-125スミグレー3L
7,200
取扱い終了
返品不可
487920474309-125スミグレー4L
7,540
取扱い終了
返品不可
487920564309-125スミグレー5L
7,880
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする