寅壱
ショートオープン 4309-146
スマート感を演出するショート丈。
活動的でいて、コーディネートの応用度も高い一着。
肩章付
左胸ペン差し付雨ブタポケット
袖ペン差し付
混率(%)
ポリエステル100(変わり織りピンストライプ)
種別
鳶長袖シャツ
袖丈
長袖
内容量
1枚
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48792713
4309-146
鳶茶
5L
¥
5,860
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48792774
4309-146
スミグレー
5L
¥
5,860
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48792424
4309-146
エンジ
M
オープン
取扱い終了
返品不可
48792433
4309-146
エンジ
L
オープン
取扱い終了
返品不可
48792442
4309-146
エンジ
LL
オープン
取扱い終了
返品不可
48792458
4309-146
エンジ
3L
オープン
取扱い終了
返品不可
48792467
4309-146
エンジ
4L
オープン
取扱い終了
返品不可
48792476
4309-146
エンジ
5L
オープン
取扱い終了
返品不可
48792485
4309-146
濃紺
M
¥
4,330
取扱い終了
返品不可
48792494
4309-146
濃紺
L
¥
4,330
取扱い終了
返品不可
48792503
4309-146
濃紺
LL
¥
4,330
取扱い終了
返品不可
48792512
4309-146
濃紺
3L
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
48792528
4309-146
濃紺
4L
¥
5,180
取扱い終了
返品不可
48792537
4309-146
濃紺
5L
¥
5,860
取扱い終了
返品不可
48792546
4309-146
シルバー
M
¥
4,330
取扱い終了
返品不可
48792555
4309-146
シルバー
L
¥
4,330
取扱い終了
返品不可
48792564
4309-146
シルバー
LL
¥
4,330
取扱い終了
返品不可
48792573
4309-146
シルバー
3L
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
48792582
4309-146
シルバー
4L
¥
5,180
取扱い終了
返品不可
48792598
4309-146
シルバー
5L
¥
5,860
取扱い終了
返品不可
48792607
4309-146
オリーブブラウン
M
オープン
取扱い終了
返品不可
48792616
4309-146
オリーブブラウン
L
オープン
取扱い終了
返品不可
48792625
4309-146
オリーブブラウン
LL
オープン
取扱い終了
返品不可
48792634
4309-146
オリーブブラウン
3L
オープン
取扱い終了
返品不可
48792643
4309-146
オリーブブラウン
4L
オープン
取扱い終了
返品不可
48792652
4309-146
オリーブブラウン
5L
オープン
取扱い終了
返品不可
48792668
4309-146
鳶茶
M
¥
4,330
取扱い終了
返品不可
48792677
4309-146
鳶茶
L
¥
4,330
取扱い終了
返品不可
48792686
4309-146
鳶茶
LL
¥
4,330
取扱い終了
返品不可
48792695
4309-146
鳶茶
3L
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
48792704
4309-146
鳶茶
4L
¥
5,180
取扱い終了
返品不可
48792722
4309-146
スミグレー
M
¥
4,330
取扱い終了
返品不可
48792738
4309-146
スミグレー
L
¥
4,330
取扱い終了
返品不可
48792747
4309-146
スミグレー
LL
¥
4,330
取扱い終了
返品不可
48792756
4309-146
スミグレー
3L
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
48792765
4309-146
スミグレー
4L
¥
5,180
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください