寅壱
カーゴパンツ 4309-219
ポリエステル素材の軽快さ。
シックな印象の素材で高級感を演出。
風合い、色合いも個性的な変わり織りヘリンボーン生地
シャープ&ジェントリーなピンストライプ柄
タフですぐれた耐洗濯性をキープ
混率(%)
ポリエステル100(変わり織りピンストライプ)
仕様
マジックテープ付バックポケット、マジックテープ付サイドポケット、膝タック入り立体縫製
種別
カーゴパンツ
股下(cm)
82
内容量
1本
全36種類を絞り込む
色
選択してください
エンジ
オリーブブラウン
シルバー
スミグレー
濃紺
鳶茶
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
ウエスト(cm)
選択してください
76
82
88
95
100
105
36種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48792783
4309-219
エンジ
M
76
¥
5,890
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48792792
4309-219
エンジ
L
82
¥
5,890
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48792808
4309-219
エンジ
LL
88
¥
6,060
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48792817
4309-219
エンジ
3L
95
¥
6,060
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48792826
4309-219
エンジ
4L
100
¥
6,060
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48792835
4309-219
エンジ
5L
105
¥
6,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48792844
4309-219
濃紺
M
76
¥
6,740
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48792853
4309-219
濃紺
L
82
¥
7,080
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48792862
4309-219
濃紺
LL
88
¥
7,420
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48792878
4309-219
濃紺
3L
95
¥
5,890
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48792887
4309-219
濃紺
4L
100
¥
5,890
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48792896
4309-219
濃紺
5L
105
¥
5,890
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48792905
4309-219
シルバー
M
76
¥
6,060
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48792914
4309-219
シルバー
L
82
¥
6,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48792923
4309-219
シルバー
LL
88
¥
6,740
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48792932
4309-219
シルバー
3L
95
¥
7,080
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48792948
4309-219
シルバー
4L
100
¥
7,420
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48792957
4309-219
シルバー
5L
105
¥
5,890
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48792966
4309-219
オリーブブラウン
M
76
¥
5,890
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48792975
4309-219
オリーブブラウン
L
82
¥
5,890
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48792984
4309-219
オリーブブラウン
LL
88
¥
5,890
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48792993
4309-219
オリーブブラウン
3L
95
¥
5,890
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48793002
4309-219
オリーブブラウン
4L
100
¥
5,890
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48793018
4309-219
オリーブブラウン
5L
105
¥
6,060
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48793027
4309-219
鳶茶
M
76
¥
6,060
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48793036
4309-219
鳶茶
L
82
¥
6,060
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48793045
4309-219
鳶茶
LL
88
¥
6,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48793054
4309-219
鳶茶
3L
95
¥
6,740
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48793063
4309-219
鳶茶
4L
100
¥
7,080
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48793072
4309-219
鳶茶
5L
105
¥
7,420
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48793088
4309-219
スミグレー
M
76
¥
5,890
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48793097
4309-219
スミグレー
L
82
¥
5,890
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48793106
4309-219
スミグレー
LL
88
¥
5,890
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48793115
4309-219
スミグレー
3L
95
¥
5,890
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48793124
4309-219
スミグレー
4L
100
¥
5,890
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48793133
4309-219
スミグレー
5L
105
¥
5,890
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください