曜日別特売

ロングニッカ 4309-414

ロングニッカ 4309-414 - 寅壱ロングニッカ 4309-414 - 寅壱ロングニッカ 4309-414 - 寅壱ロングニッカ 4309-414 - 寅壱ロングニッカ 4309-414 - 寅壱ロングニッカ 4309-414 - 寅壱ロングニッカ 4309-414 - 寅壱ロングニッカ 4309-414 - 寅壱
(1件のレビュー)

コーディネートの楽しさを倍増させるダークカラー×ピンストライプ。
生地のオリジナル性が、完成されたトビスタイルに最上級の個性を付与する。
着こなしやすいロングニッカには、重厚感のある色合いでまとまりのあるスタイリング。
オリジナル裏地
コインポケット
右サイドポケット
裾尾錠

混率(%)ポリエステル100(変わり織りピンストライプ)種別ニッカズボン内容量1本
84件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
487931584309-414エンジ733
6,060
5,898
6,488(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
487931674309-414エンジ763
6,060
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
487931764309-414エンジ793
6,400
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
487931854309-414エンジ823
6,740
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
487931944309-414エンジ853
7,080
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
487932034309-414エンジ883
7,420
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
487932124309-414エンジ913
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
487932284309-414エンジ953
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
487932374309-414エンジ1003
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
487932464309-414エンジ1053
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
487932554309-414エンジ1103
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
487932644309-414エンジ1153
オープン
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
487932734309-414エンジ1203
オープン
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
487932824309-414濃紺7014
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
487932984309-414濃紺7314
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
487933074309-414濃紺7614
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
487933164309-414濃紺7914
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
487933254309-414濃紺8214
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
487933344309-414濃紺8514
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
487933434309-414濃紺8814
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
487933524309-414濃紺9114
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
487933684309-414濃紺9514
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
487933774309-414濃紺10014
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
487933864309-414濃紺10514
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
487933954309-414濃紺11014
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
487934044309-414濃紺11514
オープン
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
487934134309-414濃紺12014
オープン
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
487934224309-414シルバー7037
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
487934384309-414シルバー7337
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
487934474309-414シルバー7637
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
487934564309-414シルバー7937
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
487934654309-414シルバー8237
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
487934744309-414シルバー8537
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
487934834309-414シルバー8837
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
487934924309-414シルバー9137
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
487935084309-414シルバー9537
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
487935174309-414シルバー10037
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
487935264309-414シルバー10537
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
487935354309-414シルバー11037
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
487935444309-414シルバー11537
オープン
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
487935534309-414シルバー12037
オープン
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
487935624309-414オリーブブラウン7065
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
487935784309-414オリーブブラウン7365
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
487935874309-414オリーブブラウン7665
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
487935964309-414オリーブブラウン7965
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
487936054309-414オリーブブラウン8265
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
487936144309-414オリーブブラウン8565
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
487936234309-414オリーブブラウン8865
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
487936324309-414オリーブブラウン9165
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
487936484309-414オリーブブラウン9565
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48793474
2021-04-25
用途: 内装作業時
建設業・工事業

ポリエステル100%ですがサラッとして履きやすく夏でも大丈夫かなと思ってします。この値段で綿100%があれば良いのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする