曜日別特売

アーミーシャツ厚手 4441-619

アーミーシャツ厚手 4441-619 - 寅壱アーミーシャツ厚手 4441-619 - 寅壱アーミーシャツ厚手 4441-619 - 寅壱アーミーシャツ厚手 4441-619 - 寅壱アーミーシャツ厚手 4441-619 - 寅壱アーミーシャツ厚手 4441-619 - 寅壱アーミーシャツ厚手 4441-619 - 寅壱
(1件のレビュー)

熱や摩擦に強く、高い吸汗性
バックサテンのソフトな風合い
寒い季節も、厚手なので安心。
アーミースタイルの代表格。

混率(%)綿100(バックサテン)仕様肩章付、ペン差し付左胸ポケット種別長袖シャツタイプ吸汗性袖丈長袖内容量1着
76件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
488070544441-619ベージュM
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
488070634441-619ベージュL
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
488070724441-619ベージュLL
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
488070884441-619ベージュ3L
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
488070974441-619ベージュ4L
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
488071424441-619M
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
488071584441-619L
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
488071674441-619LL
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
488071764441-6193L
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
488071854441-6194L
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
488072374441-619迷彩(緑)M
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
488072464441-619迷彩(緑)L
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
488072554441-619迷彩(緑)LL
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
488072644441-619迷彩(緑)3L
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
488072734441-619迷彩(緑)4L
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
488073254441-619グレーM
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
488073344441-619グレーL
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
488073434441-619グレーLL
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
488073524441-619グレー3L
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
488073684441-619グレー4L
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
488074924441-619シルバーM
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
488075084441-619シルバーL
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
488075174441-619シルバーLL
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
488075264441-619シルバー3L
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
488075354441-619シルバー4L
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
488075624441-619ODM
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
488075784441-619ODL
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
488075874441-619ODLL
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
488075964441-619OD3L
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
488076054441-619OD4L
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
488076484441-619からしS
7,190
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
488076574441-619からしM
7,360
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
488076664441-619からしL
7,530
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
488076754441-619からしLL
7,700
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
488076844441-619からし3L
7,870
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
488076934441-619からし4L
7,020
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
488070454441-619ベージュS
オープン
取扱い終了
返品不可
488071064441-619ベージュ5L
オープン
取扱い終了
返品不可
488071154441-619ベージュ6L
オープン
取扱い終了
返品不可
488071244441-619ベージュ7L
オープン
取扱い終了
返品不可
488071334441-619S
オープン
取扱い終了
返品不可
488071944441-6195L
オープン
取扱い終了
返品不可
488072034441-6196L
オープン
取扱い終了
返品不可
488072124441-6197L
オープン
取扱い終了
返品不可
488072284441-619迷彩(緑)S
オープン
取扱い終了
返品不可
488072824441-619迷彩(緑)5L
オープン
取扱い終了
返品不可
488072984441-619迷彩(緑)6L
オープン
取扱い終了
返品不可
488073074441-619迷彩(緑)7L
オープン
取扱い終了
返品不可
488073164441-619グレーS
オープン
取扱い終了
返品不可
488073774441-619グレー5L
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48807693
2019-03-09
用途: 防寒用
茨田製作所

分厚くて頑丈でなかなか良い商品ですが、そでが少ししかおれないので
少し不便です。肘部分まで捲りたいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする