寅壱
ブルゾン 4442-124
熱や摩擦に強く、高い吸汗性
バックサテンのソフトな風合い
フラップポケットもお洒落。
カジュアル感満載のシルエット。
裾脇シャーリング仕様裾サイドはゴム仕様で、作業中のフィット性を高めます。
混率(%)
綿100(バックサテン)
仕様
袖ペン差し付
種別
長袖ブルゾン
タイプ
吸汗性
内容量
1着
全16種類を絞り込む
色
ベージュ
紺
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
7L
L
LL
M
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48810956
4442-124
ベージュ
M
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48810965
4442-124
ベージュ
L
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48810974
4442-124
ベージュ
LL
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48810983
4442-124
ベージュ
3L
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48810992
4442-124
ベージュ
4L
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48811008
4442-124
ベージュ
5L
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48811035
4442-124
紺
M
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48811044
4442-124
紺
L
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48811053
4442-124
紺
LL
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48811062
4442-124
紺
3L
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48811078
4442-124
紺
4L
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48811087
4442-124
紺
5L
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48811017
4442-124
ベージュ
6L
オープン
取扱い終了
返品不可
48811026
4442-124
ベージュ
7L
オープン
取扱い終了
返品不可
48811096
4442-124
紺
6L
オープン
取扱い終了
返品不可
48811105
4442-124
紺
7L
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください