曜日別特売

ヒヨクオープン 5309-143

ヒヨクオープン 5309-143 - 寅壱ヒヨクオープン 5309-143 - 寅壱

全身のイメージを決定づけるヒヨク式のフロント。
上質タッチでクラス感を構築。
ヒヨク前立て
左袖ペン差し付
胸ポケット内側ループ仕様
袖口アジャスター
両脇裾スリット入り

種別鳶長袖シャツ混率(%)ポリエステル100(へリンボーン)袖丈長袖内容量1枚
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
胸廻(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
488128375309-143120506588ディープグレー
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
488128465309-143126526590ディープグレー
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
488128555309-143132546590ディープグレー
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
488128645309-143108445982モカ
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
488128735309-143112466184モカ
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
488128825309-143116486386モカ
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
488128985309-143120506588モカ
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
488129075309-143126526590モカ
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
488126275309-143108445982ベージュ
4,160
取扱い終了
返品不可
488126365309-143112466184ベージュ
4,160
取扱い終了
返品不可
488126455309-143116486386ベージュ
4,160
取扱い終了
返品不可
488126545309-143120506588ベージュ
4,330
取扱い終了
返品不可
488126635309-143126526590ベージュ
5,010
取扱い終了
返品不可
488126725309-143132546590ベージュ
5,690
取扱い終了
返品不可
488126885309-143108445982エンジ
4,160
取扱い終了
返品不可
488126975309-143112466184エンジ
4,160
取扱い終了
返品不可
488127065309-143116486386エンジ
4,160
取扱い終了
返品不可
488127155309-143120506588エンジ
4,330
取扱い終了
返品不可
488127245309-143126526590エンジ
5,010
取扱い終了
返品不可
488127335309-143132546590エンジ
5,690
取扱い終了
返品不可
488127425309-143108445982濃コン
4,160
取扱い終了
返品不可
488127585309-143112466184濃コン
4,160
取扱い終了
返品不可
488127675309-143116486386濃コン
4,160
取扱い終了
返品不可
488127765309-143120506588濃コン
4,330
取扱い終了
返品不可
488127855309-143126526590濃コン
5,010
取扱い終了
返品不可
488127945309-143132546590濃コン
5,690
取扱い終了
返品不可
488128035309-143108445982ディープグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
488128125309-143112466184ディープグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
488128285309-143116486386ディープグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
488129165309-143132546590モカ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする