寅壱
消臭長袖ポロシャツ 5656-614
日本品質で、汗対策も万全。
信頼の消臭パワー
パワフルな消臭力を備えたマテリアルで、定番ポロも一新。
混率(%)
ポリエステル100
仕様
左胸ポケットワンポイント刺繍
種別
長袖ポロシャツ
タイプ
速乾、日本製、消臭
袖丈
長袖
内容量
1着
全30種類を絞り込む
色
選択してください
オレンジ
シルバー
ハナコン
濃紺
白
黒
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
M
30種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48818823
5656-614
黒
M
オープン
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48818832
5656-614
黒
L
オープン
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48818848
5656-614
黒
LL
オープン
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48818866
5656-614
黒
4L
オープン
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48818875
5656-614
濃紺
M
オープン
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48818884
5656-614
濃紺
L
オープン
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48818893
5656-614
濃紺
LL
オープン
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48818902
5656-614
濃紺
3L
オープン
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48818918
5656-614
濃紺
4L
オープン
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48818927
5656-614
白
M
オープン
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48818936
5656-614
白
L
オープン
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48818945
5656-614
白
LL
オープン
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48818954
5656-614
白
3L
オープン
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48818963
5656-614
白
4L
オープン
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48818972
5656-614
ハナコン
M
オープン
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48818988
5656-614
ハナコン
L
オープン
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48818997
5656-614
ハナコン
LL
オープン
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48819006
5656-614
ハナコン
3L
オープン
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48819015
5656-614
ハナコン
4L
オープン
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48819024
5656-614
オレンジ
M
オープン
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48819033
5656-614
オレンジ
L
オープン
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48819042
5656-614
オレンジ
LL
オープン
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48819058
5656-614
オレンジ
3L
オープン
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48819067
5656-614
オレンジ
4L
オープン
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48819076
5656-614
シルバー
M
オープン
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48819085
5656-614
シルバー
L
オープン
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48819094
5656-614
シルバー
LL
オープン
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48819103
5656-614
シルバー
3L
オープン
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48819112
5656-614
シルバー
4L
オープン
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48818857
5656-614
黒
3L
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください