曜日別特売

長袖シャツ 7160-125

長袖シャツ 7160-125 - 寅壱長袖シャツ 7160-125 - 寅壱長袖シャツ 7160-125 - 寅壱長袖シャツ 7160-125 - 寅壱長袖シャツ 7160-125 - 寅壱長袖シャツ 7160-125 - 寅壱長袖シャツ 7160-125 - 寅壱長袖シャツ 7160-125 - 寅壱

完成されたスタイルに際立つ昼夜織りの個性。
洗練されたシルエットに斬新さを加えるのは、傑作の素材感。
粋でグレード感のある昼夜織
耐久性にすぐれたポリ綿素材
綿をプラスして、吸汗性や肌ざわりもアップ
光沢感とメタルボタンが調和。
ベーシックから脱却。
マジックテープ付雨ブタ胸ポケット
袖ペン差し付
袖口アジャスター

混率(%)ポリエステル90・綿10(昼夜織り)種別長袖シャツ袖丈長袖内容量1着
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
488305747160-125濃紺M
オープン
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
488305837160-125濃紺L
オープン
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
488305927160-125濃紺LL
オープン
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
488306087160-125濃紺3L
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
488306177160-125濃紺4L
5,960
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
488306267160-125濃紺5L
5,960
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
488306357160-125シルバーM
5,960
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
488306447160-125シルバーL
6,300
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
488306537160-125シルバーLL
6,640
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
488306627160-125シルバー3L
6,980
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
488306787160-125シルバー4L
7,320
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
488306877160-125シルバー5L
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
488306967160-125鳶茶M
5,790
5,290
5,819(税込)
4日以内出荷
返品不可
488307057160-125鳶茶L
5,790
5,290
5,819(税込)
4日以内出荷
返品不可
488307147160-125鳶茶LL
5,790
5,290
5,819(税込)
4日以内出荷
返品不可
488307237160-125鳶茶3L
5,790
5,390
5,929(税込)
4日以内出荷
返品不可
488307327160-125鳶茶4L
5,960
5,390
5,929(税込)
4日以内出荷
返品不可
488307487160-125鳶茶5L
5,960
5,390
5,929(税込)
4日以内出荷
返品不可
488307577160-125スミグレーM
5,960
5,290
5,819(税込)
4日以内出荷
返品不可
488307757160-125スミグレーLL
6,300
5,290
5,819(税込)
4日以内出荷
返品不可
488307847160-125スミグレー3L
6,640
5,390
5,929(税込)
4日以内出荷
返品不可
488307937160-125スミグレー4L
6,980
5,390
5,929(税込)
4日以内出荷
返品不可
488308027160-125スミグレー5L
7,320
5,390
5,929(税込)
4日以内出荷
返品不可
488307667160-125スミグレーL
5,960
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする