寅壱
NPオープン 7160-133
細部まで丁寧に仕立て上げられた究極のスタイル。
あくまでシックに、大人の品格を感じさせる。
胸ポケット内側ループ仕様
袖ペン差し付
袖口アジャスター
両脇裾スリット入り
混率(%)
ポリエステル90・綿10(昼夜織り)
種別
長袖シャツ
袖丈
長袖
内容量
1枚
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48830818
7160-133
濃紺
M
¥
4,450
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48830897
7160-133
シルバー
M
¥
4,450
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48830915
7160-133
シルバー
LL
¥
4,450
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48830924
7160-133
シルバー
3L
¥
4,620
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48830933
7160-133
シルバー
4L
¥
5,300
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48830942
7160-133
シルバー
5L
¥
5,980
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48830976
7160-133
鳶茶
M
¥
4,450
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48830985
7160-133
鳶茶
L
¥
4,450
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48831003
7160-133
鳶茶
3L
¥
4,620
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48831012
7160-133
鳶茶
4L
¥
5,300
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48831028
7160-133
鳶茶
5L
¥
5,980
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48831055
7160-133
スミグレー
M
¥
4,450
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48831073
7160-133
スミグレー
LL
¥
4,450
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48831098
7160-133
スミグレー
4L
¥
5,300
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48831107
7160-133
スミグレー
5L
¥
5,980
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48830827
7160-133
濃紺
L
¥
4,450
取扱い終了
返品不可
48830836
7160-133
濃紺
LL
¥
4,450
取扱い終了
返品不可
48830845
7160-133
濃紺
3L
¥
4,620
取扱い終了
返品不可
48830854
7160-133
濃紺
4L
¥
5,300
取扱い終了
返品不可
48830863
7160-133
濃紺
5L
¥
5,980
取扱い終了
返品不可
48830872
7160-133
濃紺
6L
¥
6,320
取扱い終了
返品不可
48830888
7160-133
濃紺
7L
¥
6,660
取扱い終了
返品不可
48830906
7160-133
シルバー
L
¥
4,450
取扱い終了
返品不可
48830958
7160-133
シルバー
6L
¥
6,320
取扱い終了
返品不可
48830967
7160-133
シルバー
7L
¥
6,660
取扱い終了
返品不可
48830994
7160-133
鳶茶
LL
¥
4,450
取扱い終了
返品不可
48831037
7160-133
鳶茶
6L
¥
6,320
取扱い終了
返品不可
48831046
7160-133
鳶茶
7L
¥
6,660
取扱い終了
返品不可
48831064
7160-133
スミグレー
L
¥
4,450
取扱い終了
返品不可
48831082
7160-133
スミグレー
3L
¥
4,620
取扱い終了
返品不可
48831116
7160-133
スミグレー
6L
¥
6,320
取扱い終了
返品不可
48831125
7160-133
スミグレー
7L
¥
6,660
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください