曜日別特売

カーゴパンツ 7160-219

カーゴパンツ 7160-219 - 寅壱カーゴパンツ 7160-219 - 寅壱カーゴパンツ 7160-219 - 寅壱カーゴパンツ 7160-219 - 寅壱カーゴパンツ 7160-219 - 寅壱カーゴパンツ 7160-219 - 寅壱

完成されたスタイルに際立つ昼夜織りの個性。
洗練されたシルエットに斬新さを加えるのは、傑作の素材感。
粋でグレード感のある昼夜織
耐久性にすぐれたポリ綿素材
綿をプラスして、吸汗性や肌ざわりもアップ
光沢感とメタルボタンが調和。
ベーシックから脱却。

混率(%)ポリエステル90・綿10(昼夜織り)仕様マジックテープ付バックポケット、マジックテープ付サイドポケット種別カーゴパンツ股下(cm)85内容量1本
全24種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
488311347160-219濃紺M75
5,960
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
488311437160-219濃紺L80
5,960
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
488311527160-219濃紺LL85
5,960
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
488311687160-219濃紺3L90
6,300
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
488311777160-219濃紺4L100
6,640
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
488311867160-219濃紺5L110
6,980
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
488311957160-219シルバーM75
7,320
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
488312047160-219シルバーL80
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
488312137160-219シルバーLL85
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
488312227160-219シルバー3L90
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
488312387160-219シルバー4L100
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
488312477160-219シルバー5L110
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
488312567160-219鳶茶M75
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
488312657160-219鳶茶L80
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
488312747160-219鳶茶LL85
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
488312837160-219鳶茶3L90
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
488312927160-219鳶茶4L100
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
488313087160-219鳶茶5L110
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
488313177160-219スミグレーM75
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
488313267160-219スミグレーL80
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
488313447160-219スミグレー3L90
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
488313537160-219スミグレー4L100
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
488313627160-219スミグレー5L110
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
488313357160-219スミグレーLL85
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする