寅壱
ヒヨクオープン 7260-143
縦長のシャープなフォルムが、さらにスタイリッシュに。
インパクトのある素材で、一歩進んだコーディネート。
ヒヨク前立て
左袖ペン差し付
胸ポケット内側ループ仕様
袖口アジャスター
両脇裾スリット入り
混率(%)
ポリエステル100(昼夜ヘリンボーン)
種別
鳶長袖シャツ
袖丈
長袖
内容量
1枚
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48834108
7260-143
濃コン
M
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48834117
7260-143
濃コン
L
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48834135
7260-143
濃コン
3L
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48834144
7260-143
濃コン
4L
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48834153
7260-143
濃コン
5L
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48834162
7260-143
ダークパープル
M
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48834178
7260-143
ダークパープル
L
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48834187
7260-143
ダークパープル
LL
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48834196
7260-143
ダークパープル
3L
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48834205
7260-143
ダークパープル
4L
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48834214
7260-143
ダークパープル
5L
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48834345
7260-143
ディープワイン
M
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48834354
7260-143
ディープワイン
L
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48834372
7260-143
ディープワイン
3L
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48834388
7260-143
ディープワイン
4L
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48834397
7260-143
ディープワイン
5L
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48834126
7260-143
濃コン
LL
オープン
取扱い終了
返品不可
48834223
7260-143
シルバー
M
オープン
取扱い終了
返品不可
48834232
7260-143
シルバー
L
オープン
取扱い終了
返品不可
48834248
7260-143
シルバー
LL
オープン
取扱い終了
返品不可
48834257
7260-143
シルバー
3L
オープン
取扱い終了
返品不可
48834266
7260-143
シルバー
4L
オープン
取扱い終了
返品不可
48834275
7260-143
シルバー
5L
オープン
取扱い終了
返品不可
48834284
7260-143
ディープグレー
M
オープン
取扱い終了
返品不可
48834293
7260-143
ディープグレー
L
オープン
取扱い終了
返品不可
48834302
7260-143
ディープグレー
LL
オープン
取扱い終了
返品不可
48834318
7260-143
ディープグレー
3L
オープン
取扱い終了
返品不可
48834327
7260-143
ディープグレー
4L
オープン
取扱い終了
返品不可
48834336
7260-143
ディープグレー
5L
オープン
取扱い終了
返品不可
48834363
7260-143
ディープワイン
LL
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください