寅壱
カーゴパンツ 7260-219
タフさと程良いルーズ感。
存在感のある昼夜織ヘリンボーン。
すぐれた耐久性
光沢感のある昼夜織のヘリンボーン柄
独創性のある光沢とカラーリング
職業別シーン
建設・建築・塗装・内装工事
混率(%)
ポリエステル100(昼夜ヘリンボーン)
仕様
マジックテープ付バックポケット、マジックテープ付サイドポケット、膝タック入り立体縫製
種別
カーゴパンツ
タイプ
耐久性
股下(cm)
82
内容量
1本
全30種類を絞り込む
色
選択してください
シルバー
ダークパープル
ディープグレー
ディープワイン
濃コン
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
ウエスト(cm)
選択してください
76
82
88
95
100
105
30種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48834406
7260-219
濃コン
M
76
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48834415
7260-219
濃コン
L
82
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48834424
7260-219
濃コン
LL
88
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48834433
7260-219
濃コン
3L
95
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48834442
7260-219
濃コン
4L
100
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48834458
7260-219
濃コン
5L
105
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48834467
7260-219
ダークパープル
M
76
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48834476
7260-219
ダークパープル
L
82
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48834485
7260-219
ダークパープル
LL
88
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48834494
7260-219
ダークパープル
3L
95
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48834503
7260-219
ダークパープル
4L
100
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48834512
7260-219
ダークパープル
5L
105
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48834528
7260-219
シルバー
M
76
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48834537
7260-219
シルバー
L
82
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48834546
7260-219
シルバー
LL
88
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48834555
7260-219
シルバー
3L
95
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48834564
7260-219
シルバー
4L
100
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48834573
7260-219
シルバー
5L
105
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48834598
7260-219
ディープグレー
M
76
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48834607
7260-219
ディープグレー
L
82
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48834616
7260-219
ディープグレー
LL
88
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48834625
7260-219
ディープグレー
3L
95
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48834634
7260-219
ディープグレー
4L
100
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48834643
7260-219
ディープグレー
5L
105
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48834652
7260-219
ディープワイン
M
76
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48834668
7260-219
ディープワイン
L
82
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48834677
7260-219
ディープワイン
LL
88
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48834686
7260-219
ディープワイン
3L
95
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48834695
7260-219
ディープワイン
4L
100
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48834704
7260-219
ディープワイン
5L
105
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください