曜日別特売

カーゴパンツ 7460-219

カーゴパンツ 7460-219 - 寅壱カーゴパンツ 7460-219 - 寅壱カーゴパンツ 7460-219 - 寅壱カーゴパンツ 7460-219 - 寅壱カーゴパンツ 7460-219 - 寅壱

ランダムキューブ柄も粋。
シャープな個性をワイルドに着こなす。
耐久性にすぐれたポリエステル素材
高級感と味わいのあるランダムキューブ柄
洗濯にも強く、ケアも簡単
立体縫製で動きやすいスマートなカーゴ。

混率(%)ポリエステル100(キュービックドビー)仕様ノータック仕様、ドットボタン付雨ブタポケット、立体縫製種別カーゴパンツタイプ耐久性股下(cm)82内容量1本
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
488371367460-219M76
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
488371457460-219L82
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
488371547460-219LL88
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
488371637460-2193L95
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
488371727460-2194L100
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
488371887460-2195L105
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
488371977460-219濃紺M76
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
488372067460-219濃紺L82
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
488372157460-219濃紺LL88
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
488372247460-219濃紺3L95
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
488372337460-219濃紺4L100
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
488372427460-219濃紺5L105
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
488372587460-219シルバーM76
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
488372677460-219シルバーL82
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
488372767460-219シルバーLL88
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
488372857460-219シルバー3L95
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
488372947460-219シルバー4L100
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
488373037460-219シルバー5L105
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする