曜日別特売

チェック柄長袖ブルゾン 7560-124

チェック柄長袖ブルゾン 7560-124 - 寅壱チェック柄長袖ブルゾン 7560-124 - 寅壱チェック柄長袖ブルゾン 7560-124 - 寅壱チェック柄長袖ブルゾン 7560-124 - 寅壱チェック柄長袖ブルゾン 7560-124 - 寅壱チェック柄長袖ブルゾン 7560-124 - 寅壱チェック柄長袖ブルゾン 7560-124 - 寅壱チェック柄長袖ブルゾン 7560-124 - 寅壱
(1件のレビュー)

収納力UPの二重パッチポケット。
落ち着いたカラーのオンブレーチェック
左前内ポケット付
後身頃サイドプリーツ
ドット釦付雨ブタ胸ポケット
カジュアル感のあるドット、リベットボタン
裾アジャスター
背裏メッシュ仕様
スタンドカラー仕様
ファスナー上部ガード付
二重パッチポケットが個性的収納力アップ

混率(%)ポリエステル100種別長袖ブルゾン内容量1着
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
488383087560-124濃コンM
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
488383177560-124濃コンL
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
488383267560-124濃コンLL
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
488383357560-124濃コン3L
オープン
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
488383447560-124濃コン4L
オープン
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
488383537560-124濃コン5L
オープン
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
488383627560-124シルバーM
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
488383787560-124シルバーL
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
488383877560-124シルバーLL
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
488383967560-124シルバー3L
オープン
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
488384057560-124シルバー4L
オープン
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
488384147560-124シルバー5L
オープン
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
488384237560-124チャコールM
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
488384327560-124チャコールL
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
488384487560-124チャコールLL
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
488384577560-124チャコール3L
オープン
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
488384667560-124チャコール4L
オープン
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
488384757560-124チャコール5L
オープン
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48838326
2017-12-01
用途: 機械のメンテナンス
その他業種

ブルゾンタイプだと腰にゴムついてるため、前が上がってきてポケットとかが、機械とか作業工具の長いのが引っ掛けてしまう。ライダータイプだとゴムもないしピッタリして安全です、動きやすいし軽いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする