曜日別特売

ポロシャツ(長袖) 7983-614

ポロシャツ(長袖) 7983-614 - 寅壱ポロシャツ(長袖) 7983-614 - 寅壱
(1件のレビュー)

光沢とストライプが洒落た雰囲気。
吸汗・消臭も加味。
光沢、高級感のあるブリスター素材
汗もすっきり、しなやかにフィットするポロ衿。
右袖・背後にゴールドロゴ搭載
脇メッシュ仕様

混率(%)ポリエステル100(シャドーブリスター)種別長袖ポロシャツタイプ吸汗速乾、消臭袖丈長袖内容量1着
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
488418177983-614M
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
488418267983-614L
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
488418357983-614LL
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
488418447983-6143L
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
488418537983-6144L
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
488418627983-614濃紺M
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
488418787983-614濃紺L
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
488418877983-614濃紺LL
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
488418967983-614濃紺3L
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
488419057983-614濃紺4L
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
488419147983-614M
3,240
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
488419237983-614L
3,240
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
488419327983-614LL
3,240
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
488419487983-6143L
3,410
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
488419577983-6144L
3,580
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
488419667983-614スミグレーM
3,750
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
488419757983-614スミグレーL
3,240
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
488419847983-614スミグレーLL
3,240
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
488419937983-614スミグレー3L
3,240
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
488420027983-614スミグレー4L
3,410
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-02-01
用途: 型枠大工の業務時
建設業・工事業

元々愛用しており、大きな建材屋で購入していましたが、足が無くなってしまったので
少し高くてもネットで買えるのは嬉しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする