寅壱
ヒヨクオープン 8021-143
フロントもポケットも、すっきりシンプル。
デザインのよさを活かすクール素材とのコンビネーション。
ヒヨク前立て
左袖ペン差し付
胸ポケット内側ループ仕様
袖口アジャスター
両脇裾スリット入り
混率(%)
ポリエステル100
種別
鳶長袖シャツ
袖丈
長袖
内容量
1枚
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48845274
8021-143
ベージュ
M
オープン
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48845283
8021-143
ベージュ
L
オープン
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48845292
8021-143
ベージュ
LL
オープン
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48845308
8021-143
ベージュ
3L
オープン
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48845317
8021-143
ベージュ
4L
オープン
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48845326
8021-143
ベージュ
5L
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48845335
8021-143
コン
M
オープン
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48845344
8021-143
コン
L
オープン
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48845353
8021-143
コン
LL
オープン
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48845362
8021-143
コン
3L
オープン
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48845378
8021-143
コン
4L
オープン
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48845387
8021-143
コン
5L
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48845396
8021-143
グレー
M
オープン
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48845405
8021-143
グレー
L
オープン
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48845414
8021-143
グレー
LL
オープン
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48845423
8021-143
グレー
3L
オープン
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48845432
8021-143
グレー
4L
オープン
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48845448
8021-143
グレー
5L
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48845457
8021-143
ラベンダー
M
オープン
取扱い終了
返品不可
48845466
8021-143
ラベンダー
L
オープン
取扱い終了
返品不可
48845475
8021-143
ラベンダー
LL
オープン
取扱い終了
返品不可
48845484
8021-143
ラベンダー
3L
オープン
取扱い終了
返品不可
48845493
8021-143
ラベンダー
4L
オープン
取扱い終了
返品不可
48845502
8021-143
ラベンダー
5L
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください