寅壱
寅壱刺子小銭入れ(小) 9800-927
受け継がれる日本の技と美。
職人の妥協のない精神が息づく工芸品。
種類
長財布
混率(%)
綿100
寸法(縦×横)(cm)
約8×9.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48851653
9800-927
紺
4
オープン
取扱い終了
返品不可
48851662
9800-927
白
15
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください