曜日別特売

耐熱耐候マーカー 太タイプ

耐熱耐候マーカー 太タイプ - オキツモ耐熱耐候マーカー 太タイプ - オキツモ耐熱耐候マーカー 太タイプ - オキツモ耐熱耐候マーカー 太タイプ - オキツモ耐熱耐候マーカー 太タイプ - オキツモ耐熱耐候マーカー 太タイプ - オキツモ耐熱耐候マーカー 太タイプ - オキツモ耐熱耐候マーカー 太タイプ - オキツモ
(24件のレビュー)

パッケージデザインがリニューアルになりました!
商品名がわかりやすく、洗練されたデザインに変更になります。
JANコードも追加になりました。
マーカーペン先だからとても手軽。しかもシリコーン樹脂と無機顔料をベースとした耐熱インクは耐熱性はもちろん、耐候性にも優れます。
熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキングに最適です。
耐熱温度は300~1000℃近くまで対応します。(耐熱温度は色と素材によって異なります)

用途熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキング特性耐熱、耐候線幅(mm)1.5~2.5主な用途マーキング
注意
※新パッケージは2022年4月より旧パッケージの在庫がなくなり次第、変更し販売させていただきます。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
耐熱温度(℃)
色調
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55742487-1本~1000
オープン
618
680(税込)
当日出荷
55742505-1本~1000
オープン
618
680(税込)
当日出荷
48712868-1箱(12本)~1000
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
48712895-1箱(12本)~500レッド
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
55742514-1本~500レッド
オープン
618
680(税込)
当日出荷
55742523-1本~1000ブルー
オープン
618
680(税込)
当日出荷
48712886-1箱(12本)~1000
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
55742532-1本~400イエロー
オープン
618
680(税込)
当日出荷
55742548-1本~1000グリーン
オープン
618
680(税込)
当日出荷
48712904-1箱(12本)~1000ブルー
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
55742496-1本~600
オープン
618
680(税込)
当日出荷
48712922-1箱(12本)~1000グリーン
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
48712913-1箱(12本)~400イエロー
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
48712877-1箱(12本)~600
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-19
用途: マーキング
建設業・工事業

良かったですが、品切れであった為、余裕を持って確保して頂きたい。

対象商品 : 55742548
2025-09-14
用途: 風呂の塗装
緒方自動車自動車・二輪車・自転車関連業

まだ使用していませんが目視で見た感じは良好です。また
リピートします。

2025-03-31
用途: 熱処理品への直接書き込み
安田金属工業株式会社

250度までの熱処理品に直接メモ書きして炉に入れたところ、出炉後に完全に文字が残り最高でした!
もっと字が太いかと思っていましたが、ちょうどよいサイズでした。

1が参考にしています
対象商品 : 55742487
2023-12-04
用途: 太陽光設置工事
フリーダム建設業・工事業

とても書きやすく雨にも強かった。
遠くから見てもわかりやすかった

対象商品 : 55742487
2022-08-09
用途: 石材へのマーキング

文字太さ・文字色共に満足。耐候性は現在マーキングして確認中。期待している。

対象商品 : 55742487
2022-07-14
用途: 樹木テープへのナンバリング

屋外で使用し数か月経ちますが、テープに書いた番号は薄くなっていません。
速乾性があると、より良いと思います。

対象商品 : 55742514
2022-07-11
用途: 自動車のブレーキキャリパー塗装の補修に
製造業

自分で塗装したブレーキキャリパーの一部が剥がれてしまったので、ピンポイントで補修するために購入しました。耐久性はまだ不明ですが、気軽に補修できて良かったです。

対象商品 : 55742487
2021-07-09
用途: 換気扇フードの色落ち補修
不動産業

マーカータイプにて使いやすいです。また、塗料もあったら、と思います。広い部分には塗タイプがあれば便利だと思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

石筆・マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする