オートテーパー

オートテーパー - ニチバン
(5件のレビュー)

乾電池でも使用できるコンパクトに設計された電動テープカッターです。
繰り出されたテープを手で持ち上げてカットすると、次のテープが出てきます。
使用できるテープ幅は7mm~24mm(7~11mmは事前にテストをお願いします。)、外径135mmまで。
テープの長さはS(30mm)・M(45mm)・L(90mm)・フリーの4段階が選べます。
刃先はギザ刃。
セロテープ(R)・PPテープ・メンディングテープ・ポリエステルテープにご利用いただけますが、テープの種類によっては不向きの場合があります。

用途定尺裁断、連続作業用本体質量(kg)1.1刃先ギザ刃プーリー1インチ、3インチテープ長さ設定範囲(mm)30・45・90・フリー内容量1台
注意
※透明フィルムではスジがつく場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合テープ幅(mm)
適合テープ外径(Φmm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48713166TCE-1007~241351100
10,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48713166
2020-07-14
用途: 自動車部品・タオルの袋詰め
医療・福祉・介護関連業

3段階に長さが調節でき、大変重宝しています。コスパもよいです。

対象商品 : 48713166
2020-09-04
用途: ギフトのラッピング

良い点は簡単な性能で使いやすいし値段もいい。悪い点はすぐに壊れる。

2が参考にしています
対象商品 : 48713166
2017-11-12
用途: 包装用の袋をセロテープで止める作業時
株式会社 双葉

今までは、通常のテープカッターを使っていましたが、切り貼りの作業が、楽になりました。コストパフォーマンスは最高です。

1が参考にしています
対象商品 : 48713166
2017-04-24
用途: パック詰めの蓋をテープ止めする際

シンプルで3段階の長さが選べ、とても扱いやすく値段も安い。

2が参考にしています
対象商品 : 48713166
2018-12-15
用途: 機能が不十分
製造業

カットサイズが3段階ありますが、いずれも不安定。こちらも商品説明を深読み出来なかった部分は反省しておりますが、安物買いの銭失いでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電子テープカッターの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/701/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする