曜日別特売
(3件のレビュー)

芝生や畑の水まき作業に最適です。
高さネジの傾斜が、高さバルブに角度を付け、水流の高低の変化で放水の距離を調整します。
散水方向の高低を変更できます。
水形状調整ができ、締め込んだ分だけネジが水流を拡散させます。

用途散水パーツ散水範囲(m)(最長)約20質量(g)160寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×310×55首振角度(°)(幅)30~270内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48720753SSP-1N
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48720753
2021-11-23
用途: 植物の水やりに
卸売・小売業

角度も簡単に調整できて便利です。ただ、水撒きの均等性では今一だけど、安価だしこれで十分です。後は耐用年数だけど、1~2シーズン持てばいいかもと~

1が参考にしています
対象商品 : 48720753
2020-09-03
用途: 暑さ対策
製造業

工場内休憩場所の外壁に散水するために使用しています。
外壁への散水なので木材で高さを追加しました。

対象商品 : 48720753
2018-07-27
用途: 農園

とても助かっています。安価で耐久性もあり、切替も豊富で隅々まで散水可能です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする