オムツっ子FAⅡ ウォールタイプ

オムツっ子FAⅡ ウォールタイプ - オモイオ (omoio)オムツっ子FAⅡ ウォールタイプ - オモイオ (omoio)オムツっ子FAⅡ ウォールタイプ - オモイオ (omoio)

壁付式なので省スペースにも対応
取付金具・設置シールが付属しています
三方防護壁の安全設計!
安全耐荷重100kg

用途壁付式おむつ交換ベッド材質PP・スチール・ウレタンフォーム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)787×182(562)×538(528)適合年齢(歳)1ヶ月~2歳までの乳幼児内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48855573TS-FA2-W
158,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする