オモイオ (omoio)
オムツっ子NW
温かみのある木調デザイン
安心、カンタンなキャッチベルト付
RoHS対応品
用途
据置型おむつ交換ベッド
材質
主材:ウレタンフォーム・木合板・MDF・メラミン化粧板/張材:ビニールレザー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
620×850×910
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合年齢(歳)
0ヶ月~2歳までの乳幼児
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48855634
BR-NW
¥
169,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
離島
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900