若井産業
板金パッキンビス
ねじ径(Φmm)
4.3
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
長さ(mm)
ねじの呼び
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48854986
PS035RR
1パック(350本)
鉄
35
M4.3
茶
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48854995
PS035RK
1パック(350本)
鉄
35
M4.3
黒
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
48855004
PS045RR
1パック(250本)
鉄
45
M4.3
茶
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48855013
PS045RK
1パック(250本)
鉄
45
M4.3
黒
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください