若井産業
板金パッキンビス 頭部アイボリー
高級ポリオレフィン系パッキンで高耐久、防水性抜群!
ネジ頭部はパッキンを包み込む特殊形状。
カラー品も3色ご用意しておりますので、化粧性も抜群!
ビス本体への特殊形状採用により、下地材の木割れを軽減します。
ねじの呼び
M4.3
ねじ径(mm)
4.3
材質
鉄
色
アイボリー
表面処理
ラスパート
内容量
1箱(500本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48855022
PS018HQ
18
¥
5,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
48855038
PS027HQ
27
¥
5,400
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください