補助・誘導用3色介錯ロープ

補助・誘導用3色介錯ロープ - まつうら工業補助・誘導用3色介錯ロープ - まつうら工業補助・誘導用3色介錯ロープ - まつうら工業補助・誘導用3色介錯ロープ - まつうら工業補助・誘導用3色介錯ロープ - まつうら工業補助・誘導用3色介錯ロープ - まつうら工業補助・誘導用3色介錯ロープ - まつうら工業補助・誘導用3色介錯ロープ - まつうら工業

3色混色ストランドで目立つタイプ6mと3色サツマつなぎタイプ5mがあります。3色つなぎタイプは赤:約1.5m+黄:約1.5m+緑:約2mの約5mです。大口径(50mm)フック付で鉄筋やパイプに直接掛けられるので作業性抜群です。ポリエステルスパンロープは水に濡れても固くなりにくく、スリップしにくく扱いやすいです。

用途クレーン作業時の吊り荷の安全誘導にロープ径(Φmm)12切断荷重(kN)約12.2(約1250kgf)(保証値ではありません)材質フック部:スチール、ロープ:ポリエステルスパン内容量1本
注意
※補助・誘導のためのロープです。他の用途には使用しないでください。フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
488552053STRAND-6約6
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
488552143CONNECTED-5約5(赤:1.5、黄:1.5、緑:2)
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする